ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
質量(g)約6.7
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)117/143
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72
設置形態据え置き
1台
¥12,180
税込¥13,398
欠品中
径(Φmm)450
穴径(Φmm)10
適合TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番233-3180
質量(kg)0.55
羽根枚数4
材質(羽根)AS樹脂
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
可動範囲45°(上向40°、下向5°)
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
関連キーワード