径(Φmm)450
穴径(Φmm)10
適合TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番233-3180
質量(kg)0.55
羽根枚数4
材質(羽根)AS樹脂
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
可動範囲45°(上向40°、下向5°)
関連キーワード