3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。 全長(mm)118 適合替刃SKB-7 質量(g)43 トラスコ品番402-7370 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス オレンジ 刃厚(mm)0.4 材質(刃)合金工具鋼
1丁
459 税込505
当日出荷

刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質(刃)冷間圧延鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。
全長(mm)141 トラスコ品番799-2921 セット内容HSS鋼刃1本 材質(刃)ハイス鋼(HSS) 質量(g)27.5 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40 適合替刃TPS150HSK
1本
929 税込1,022
翌日出荷