バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)25
材質/仕上ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)0.3
材質/仕上ナイロン
幅(mm)25
色ブルー
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372
幅(mm)450
材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色グレー
高さ(mm)540
質量(g)72
アズワン品番64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
関連キーワード