11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。 材質(車輪)ゴム トラスコ品番166-6311 質量(g)289 車輪幅(mm)21 金具仕上スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
1個
699 税込769
翌日出荷

仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 車輪幅(mm)27 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ差込式のキャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付け出来ます。
用途屋内運搬機器等に最適です。 仕様パイプ差込式ハードゴム車輪付(ストッパー付)(自在) トラスコ品番278-3231 材質/仕上金具:鉄パイプ:ゴム車輪:ハードゴム 質量(g)316 軸長(mm)38 パイプ径d(Φmm)16 呼称径D(mm)75 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
翌日出荷

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 タイプ吊り型・キャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大1段
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)62 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0662 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)72 高さ(mm)915 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0654 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)48 高さ(mm)865 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。 トラスコ品番137-1488 材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 質量(kg)13 高さ(mm)1160 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6184 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)43 高さ(mm)811 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6192 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)67 高さ(mm)915 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷