38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。 質量(g)11 縦(mm)40 横(mm)30 使用磁石ネオジム磁石
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール、作業識別用 トラスコ品番783-5833 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC 幅(mm)【反射材】30 質量(g)210 テープ地色シルバー 着丈(cm)55 胴囲(cm)90~130 色(本体)ネイビー
1着
2,498 税込2,748
当日出荷

マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール、作業識別用 トラスコ品番783-5841 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC 幅(mm)【反射材】30 質量(g)210 テープ地色シルバー 着丈(cm)55 胴囲(cm)90~130 色(本体)オレンジ
1着
2,498 税込2,748
当日出荷

マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール、作業識別用 トラスコ品番783-5850 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC 幅(mm)【反射材】30 質量(g)210 テープ地色シルバー 着丈(cm)55 胴囲(cm)90~130 色(本体)イエロー
1着
2,498 税込2,748
当日出荷

マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。 材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC) 着丈(cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)90~130
1着
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)62 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼使用。優れた精度と耐久性を誇ります。電動ドライバーの差込口サイズが13mmタイプ・9.5mmタイプどちらにも使えるタイプ。マグネット入り。
用途ハイパワー充電・エアードライバーに最適。 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10
1袋(10本)
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番250-4812 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)400 硬度HRC53~57 組本数9
1セット(9本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 グレー コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 アース端子あり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P15A125V
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。 仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み) トラスコ品番562-6167 適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)120 タイプ片面四方差し 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大:2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 最大動荷重(kg)1000
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番510-4491 幅(mm)260 質量(kg)10.8 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側)260×88mm 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応 トラスコ品番299-9960 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)11 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 均等積載量(kg/段)1000 中央桁幅(mm)180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P15A125V
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ 防水×
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番512-3968 幅(mm)260 質量(kg)8.8 高さ(mm)125 間口(mm)1100 最大荷重(N)(動)6865、(静)9807 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番287-0983 幅(mm)260 質量(kg)9.5 高さ(mm)120 間口(mm)1200 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。 仕様片面二方差し 高さ(mm)140 板幅(mm)(中央)43
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。 仕様単面二方差し 高さ(mm)120 板幅(mm)(中央)43
1枚
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。 トラスコ品番384-1961 幅(mm)535.5 質量(kg)15.5 高さ(mm)120 間口(mm)1200 中央桁幅(mm)43 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)535.5×100 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1200
1枚
41,980 税込46,178
当日出荷

アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)
用途工事現場や駐車場などに。 適合コーンウエイト:COBEMINI 幅(mm)270 高さ(mm)300 対応折りたたみ可否:不可 差込口カット有無:無
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。 厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。 ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。 トラスコ品番384-1936 幅(mm)535.5 質量(kg)21 高さ(mm)140 間口(mm)1200 中央桁幅(mm)43 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)535.5×100 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1200
1枚
52,980 税込58,278
当日出荷

ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。赤色点滅です。
用途工事灯 材質本体上部ポリカーボネート、本体下部ABS樹脂 高さ(mm)160 品名工事灯 縦(mm)80 横(mm)44 内径(mm)差込口:38 LED使用数(個)赤×4
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム タイプ油圧式タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム タイプ手動式タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 金網ピッチ(mm)50×50 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 タイプ吊り型・キャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大1段
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 トラスコ品番644-4213 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)125 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 動荷重(kg)最大1000 静荷重(kg)2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1セット(10枚)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。 厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。 ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
トラスコ品番818-8134 セット内容専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド 幅(mm)1100 質量(kg)41.3 高さ(mm)1040 奥行(mm)1430 外寸法・高さ(mm)1070 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×80、475×80、275×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)425×80、445×80、425×80 外寸法・奥行(mm)1430 外寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・間口(mm)1055 有効内寸法・奥行(mm)1385 有効内寸法・高さ(mm)910
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷