接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
材質黄銅(電気すずめっき)
色銀
RoHS指令(10物質対応)対応
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
トラスコ品番249-9509
材質黄銅(電気すずめっき)
全長(mm)19.2
色銀
電線抱合範囲AWG(#)20-14
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
¥889
税込¥978
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
アース端子あり
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード