「巻取りホース」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース寸法(全長)(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
幅(mm)300
高さ(mm)330
奥行(mm)111
材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用流体空気
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)
トラスコ品番275-4835
材質(本体)スチール
質量(g)6300
使用温度範囲0~60℃
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
使用流体圧縮空気
使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用
材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~+60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)4
外径(Φmm)10
本体厚さ(mm)18
使用流体空気
継手高圧用カップリング
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)
材質(本体)スチール
使用温度範囲-10~60℃
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
使用流体圧縮空気
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色黒
定格電圧(V)125
使用圧力(MPa)1.4
定格電流(A)6
材質(ホース)ポリウレタン
ホース長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)3
関連キーワード