目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
厚さ(mm)2.5
サイズ(L/l)10本組セット185/185
質量(g)275
質量(g/セット)275
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
全長(mm)170
刃長(mm)70
幅(mm)4
厚さ(mm)2.0
形状平
材質合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)155
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)155
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)275
ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)275
関連キーワード