125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 材質ニトリルゴム(NBR) 形状平型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ステン0.1(304)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要仕上げ、艶出し、クリーニング 質量(g)3.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ナイロン0.2
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)0.1 毛材真鍮 適合材真鍮、銅、合金
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 取付穴寸法(mm)(本体)3.5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス 摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 毛材ステンレス 線径(mm)0.08
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)20 軸径(Φmm)3 トラスコ品番272-7129 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 質量(g)3.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要金属製品の剥離、研削 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)硬鋼線0.1
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 トラスコ品番272-7137 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3 適合材金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径×軸長(mm)3×40 材質毛材/合成皮革(ネオセーム) 摘要鏡面仕上げ、最終艶出し 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 材質(軸)快削鋼
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類平型スコヤ JIS規格2級
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴なし
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度20±5 密度0.28
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。 軸径(Φmm)3 材質フランネル(布) 摘要ほこり取り、最終艶出し 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー
1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要金型等の仕上げ、クリーニング 質量(g)3.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)アラミド繊維
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)モノエイト0.15
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)20 軸径(Φmm)3 トラスコ品番259-0573 摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ダイヤ0.25
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 トラスコ品番259-0611 摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ダイヤ0.25
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番207-2767 全長(mm)約1500 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)30 品名マイク 厚さ8mm 外径Φ30mm アズワン品番64-8553-32
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

50本入のお買い得パックです コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです 軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 材質(軸)快削鋼
1箱(50本)
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しに最適です。
種別平台車 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 質量(kg)34 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ平台車 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在) 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)297 荷台寸法(mm)1200×297 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 形状平型 イエロー×ブラック 厚さ(mm)5 長さ(m)1 基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC) 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。 形状平型 イエロー×ブラック 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)30 長さ(m)1 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質ポリエステル 長さ(mm)300 幅(mm)210
1セット(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 厚さ(mm)5 材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 長さ(m)1
1枚
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しに最適です。
車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)615 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)915 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途危険場所の注意喚起と保護材として。 トラスコ品番161-0909 幅(mm)450 厚さ(mm)5 黄/黒 質量(g)401 長さ(m)500
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)