2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1896 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 質量(g)約6.7 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態据え置き
1台
12,180 税込13,398
当日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 トラスコ品番694-1895 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態据え置き
1台
15,980 税込17,578
当日出荷