カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(78)
    • 丸平ワッシャー(30)
    • スプリングワッシャー(11)
    • 角ワッシャー(1)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(2,308)
  • エスコ(144)
  • Modes(10)
  • ヤマヒロ(32)
  • POSH Faith(14)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • 大陽ステンレススプリング(11)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 水本機械製作所(24)
  • 廣杉計器(163)
  • YAMAHA(ヤマハ)(107)
  • 日産ネジ(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • 八幡ねじ(70)
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • RS PRO(49)
  • プロトブレンボ(45)
  • OHSATO(大里)(38)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(7)
  • M4(5)
  • M6(76)
厚さ(mm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(6)
  • 1(18)
  • 1.2(1)
  • 1.5(9)
  • 1.6(10)
  • 2(6)
  • 2.3(1)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
  • 3.1(1)
  • 3.5(2)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 11.5(6)
  • 11.6(1)
  • 12(4)
  • 12.2(9)
  • 12.5(6)
  • 13(16)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(11)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 25(5)
  • 30(1)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS303(1)
  • SUS304(10)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(44)
  • SCM435(2)
  • SPCC(2)
  • SS400(1)
  • SWCH(6)
  • SWRH(3)
  • 炭素鋼(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
  • 5.5(2)
  • 6(6)
  • 6.1(7)
  • 6.2(1)
  • 6.4(9)
  • 6.5(21)
  • 6.6(1)
  • 7(3)
  • 7.0(1)
5.5・6・6.1・6.2・6.4・6.5・6.6・7・7.0
表面処理
  • 3価クロメート(13)
  • 3価ホワイト(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(4)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ニッケル・ユニクロ・黒クロメート・黒染め
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(7)
種類
テーパー座金(2)
種類
ノルトロックワッシャー(2)
種類
ロゼットワッシャー(2)
種類
平座金(ワッシャー)(18)
種類
歯付き座金(2)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「座金 m6」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(160個)
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(110個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー 大形 TRUSCO角ワッシャー 大形TRUSCO
3,298税込3,628
1パック(150本)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番394-8774材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)2.3タイプユニクロメッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,598税込6,158
1缶(1800個)
5日以内出荷
JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(1800個)
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,598税込6,158
1缶(940個)
5日以内出荷
ISO小形規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,698税込9,568
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,298税込9,128
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(90個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,298税込3,628
1缶(130個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(1100個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(650個)
当日出荷から翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ステンレス TRUSCOスプリングワッシャー ステンレスTRUSCO
999税込1,099
1パック(480個)
当日出荷から翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(650個)
当日出荷から翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレスTRUSCO
4,698税込5,168
1パック(750個)
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(750個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール外径(Φmm)12.5
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(1100個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,498税込1,648
1パック(560個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)TRUSCO
2,398税込2,638
1パック(1100個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(JIS) ステンレスTRUSCO
1,798税込1,978
1パック(810個)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,798税込1,978
1パック(750個)
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(1100個)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
フランジナット(スチール) TRUSCOフランジナット(スチール)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(180個)
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー ステンレス TRUSCOテーパーワッシャー ステンレスTRUSCO
14,980税込16,478
1パック(210本)
当日出荷から9日以内出荷
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)3.0寸法T(mm)3.0
テーパーワッシャー ユニクロ TRUSCOテーパーワッシャー ユニクロTRUSCO
1,998税込2,198
1パック(70本)
当日出荷から翌々日出荷
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)4.5外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
スプリングワッシャー 三価白 少量パック TRUSCOスプリングワッシャー 三価白 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(20個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCOスプリングワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(20個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック TRUSCOスプリングワッシャー ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(20個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO平ワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
359税込395
1袋(20個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS小形 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(20個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCOワッシャー 鉄クロゾメTRUSCO(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー無電解ニッケル TRUSCOワッシャー無電解ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO丸カンボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(16個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
シール座金 TRUSCOシール座金TRUSCO
819税込901
1パック(4個)
当日出荷
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)