内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。
仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし
質量(kg)1.9
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700
最大充填質量(kg)1000
ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。
寸法(縦×横)(mm)900×600
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番795-0951
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.5
色ベージュ
1セット(100枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。
仕様(ラミネート)なし
質量(kg)2
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。
寸法(縦×横)(mm)900×600
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番795-0969
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)6
色透明
1セット(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード