カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 延長コード(1)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ELPA(11)
  • タイカツ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 正和電工(1)
  • オーム電機(3)
  • サンワサプライ(110)
  • ハタヤリミテッド(183)
  • RS PRO(415)
  • ハリケーン(211)
  • StarTech.com(129)
  • ATEN(115)
  • エレコム(92)
  • 日動工業(90)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(76)
  • BUFFALO(バッファロー)(67)
  • ODELIC(オーデリック)(52)
  • JAPANNEXT(48)
  • アイネックス(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「延長ケーブル」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングパネルオプション ホースフック TRUSCOパンチングパネルオプション ホースフックTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。トラスコ品番689-0850材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)78奥行(mm)90間口(mm)99最大積載量(kg)5
パンチングパネル用ホースフック TRUSCOパンチングパネル用ホースフックTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。トラスコ品番256-7994材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(kg)0.195許容荷重(kg)5高さ(mm)78径(Φmm)6奥行(mm)90間口(mm)99表面処理ユニクロメッキ仕上げ梱包数32個径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
冷却スーツ コールドキャリーセット TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷
チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付きTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングルTRUSCO
5,798税込6,378
1台
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7178セット内容8m延長ケーブル材質スチール質量(kg)0.8
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプTRUSCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
防雨型延長ケーブル TRUSCO防雨型延長ケーブルTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15太さ(mm2)1.25使用場所屋外
アース付コードリール TRUSCOアース付コードリールTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵、アース付
一般用コードリール TRUSCO一般用コードリールTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら