屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
均等荷重(kg)(トレー)20
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
関連キーワード