抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コードTRUSCO当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付色黒トラスコ品番352-3811質量(kg)2.0コンセント個数3定格電流(A)15芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2