4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5758 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)66 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5757 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)132 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 タイプ吊り型・キャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大1段
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 ピッチ(mm)網:50×50 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)