「引き出し コンテナ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W)
材質本体:スチール
高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)800
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)100
電源コード(m)4
材質(天板)メラミン天板
色(天板)ホワイト
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2982
材質ポケットケース:樹脂
質量(kg)30.9
高さ(mm)985
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
ポケット数48
組立時間1人30分
1セット
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3059
材質ポケットケース:樹脂
質量(kg)43.6
高さ(mm)1435
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数9
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
ポケット数72
組立時間1人30分
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)235
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
トラスコ品番239-0698
材質本体:スチール
色グリーン
引出し数中6個、大1個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1193×420×610
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)1148
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)235
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
トラスコ品番501-5715
質量(kg)41
間口W×奥行D×高さH(mm)900×500×750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×480×410
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
粘着式なので取り付けが容易です。
用途コンテナやキャビネットの扉、引き出しの見出しとして。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ケース部:塩ビ
縦(mm)40
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
色ブラック
仕切板引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)70
ホコリを嫌う部品管理に最適です。
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリル
色ブラック
仕切板引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)70
ホコリを嫌う部品管理に最適です。
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリル
色ブラック
仕切板引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)70
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール
色ブラック/オレンジ
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。
機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。
電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
トラスコ品番770-3554
材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール
色ブラック/オレンジ
ねじサイズM16×2.0
引出し1列1段 UDK001 W カギあり
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3121
材質ポケットケース:樹脂
質量(kg)56.3
高さ(mm)1885
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数12
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
ポケット数96
組立時間1人30分
1セット
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
色ブラック
仕切板引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)70
関連キーワード