869件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類の保管だけでなく、部品などの保管に最適です。
材質スチール ネオグレー サイズA4 引出し内寸法(mm)228×327×79 引出し組合せ深型
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスワゴン用引き出しセット
付属品取付ブッシュ4個 材質スチール(メラミン焼き付け塗装) 適合径(Φmm)(支柱径)25.4
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズA4 仕様完成品 材質スチール ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79 引出し組合せ深型 なし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質棚板:スチール(焼き付け塗装) あり 均等積載量(kg/段)10 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様縦仕切板固定 材質スチール グリーン 奥行(mm)327 間口(mm)264 均等荷重(kg)5/段 荷姿完成品 引出し寸法(mm)307 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79 色(本体)グリーン
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックスワゴン用引き出しセット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装) 付属品取付ブッシュ4個 適合径(Φmm)(支柱径)25.4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)113 外寸法・高さ(mm)113
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。 間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能。
仕様カギ付
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能 トラスコ品番467-3506 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型 種別カギなし 材質スチール 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)90 奥行(mm)500 間口(mm)450
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1枚
389 税込428
当日出荷

1枚
529 税込582
当日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口900mm用 トラスコ品番856-3323 材質スチール 質量(kg)0.89 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口1800mm用 トラスコ品番856-3324 材質スチール 質量(kg)1.87 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
ネオグレー 適合M2型 間口860mm用 トラスコ品番856-3273 材質スチール 質量(kg)0.93 2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
ネオグレー 適合M2型 間口1760mm用 トラスコ品番856-3274 材質スチール 質量(kg)1.96 2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2763 質量(kg)108 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(大)21 奥行(mm)533 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)533 外寸法・間口(mm)890
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2712 幅(mm)890 質量(kg)87 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(小)42 奥行(mm)383 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)383
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-3654 質量(kg)126 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1804 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-3646 質量(kg)103 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)337 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2721 幅(mm)890 質量(kg)86 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(大)21 奥行(mm)383 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×383×1204 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)383
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2755 質量(kg)107 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(小)42 奥行(mm)533 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×533×1204 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)533 外寸法・間口(mm)890
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-3051 質量(kg)102 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(大)33 奥行(mm)337 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×337×1804 有効間口(mm)801
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能です。
材質(本体)スチール(粉体塗装) 2018年トラスコ掲載ページ8 0552
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
引出し数1 ストッパーあり
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き) セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
70,980 税込78,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 規格特許第4866138号登録商品 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。
仕様シリンダ錠付 付属品見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)440 間口(mm)400 積載荷重(kg)120 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)棚板:40、引出し:30 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 色(本体)ヤンググリーン 引出しあり
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様カギあり 質量(kg)21.4 引出し数2 ストッパーあり 引出し内寸法(mm)間口400×奥行390×深さ62
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-3371 質量(kg)65.8 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(大)21 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人50分 棚段数(段)8 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-3410 質量(kg)100.6 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(大)33 奥行(mm)315 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-3401 質量(kg)111 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)315 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1804 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
グリーン 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090 耐荷重(kg)250 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)30 荷姿完成品 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 材質(天板)メラミン天板(20mm) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170 棚板平棚板 引出しあり
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-3444 質量(kg)129.3 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1804 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
239,800 税込263,780
当日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8849 材質スチール ブラック 高さ(mm)100 品名引出1段 600X400 奥行(mm)400 間口(mm)600 均等積載量(kg/段)10 最大積載量(kg/台)10 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
26,980 税込29,678
当日出荷