高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途薄型引き出し付で工具などの保管・管理に。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能。
トラスコ品番467-2526
種別組立式
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-2283
種別組立式
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-2402
種別組立式
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-2330
種別組立式
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-2470
種別組立式
色ホワイト
引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質EVA
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-35~60
2018年トラスコ掲載ページ2 0221
鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。
付属品ノズル
トラスコ品番549-7157
容量(mL)12
主成分ステアリン酸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。
トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。
キーロック搭載です。
ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可
付属品発泡ゴムシート、カギ
トラスコ品番762-9931
仕上艶消し粉体塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
車輪径(Φmm)40
高さ(mm)71.5
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)400
間口(mm)258.2
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)50
床面高さ(mm)71.5
荷台寸法(mm)400×258.2
キャスター径(Φmm)40
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく適度な弾力性があり防水性・耐油性・防汚性に優れています。
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出しの鍵穴に。
付属品ノズル
トラスコ品番685-2408
主成分ステアリン酸
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
高さ(mm)740
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)
棚板固定棚1枚付
棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
引出し数浅型2個・深型0個
ストッパーあり(×2)
材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)
棚板自由棚1枚付
天板には滑り止めマット付です。引出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。
仕様単式レール機構
トラスコ品番518-2891
質量(kg)44.7
間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×750
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し組合せ中型/5
キャスター金具スチール
均等積載量(kg/段)60
最大積載量(kg/台)200
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
天板には滑り止めマット付です。引出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。
仕様単式レール機構
トラスコ品番518-2859
質量(kg)45.4
間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×750
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し組合せ浅型/3中型/2深型/1
キャスター金具スチール
均等積載量(kg/段)60
最大積載量(kg/台)200
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー
材質スチール
色レッド
奥行(mm)241
間口(mm)533
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41
色(本体)レッド
シリンダ錠(別売)取付可
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構の安全装置を付けています。セーフティーロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き他の引出しは全てロックされて開きません。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚・デバイダー6枚
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(天板)滑り止めグリーンマット張り
関連キーワード