161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg)1.15 ホワイト(パネル) 高さ(mm)39.5 奥行(mm)300 間口(mm)265 キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。 間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能。
仕様カギ付
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
仕様カギ付 質量(kg)18
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2 間口(mm)750 奥行(mm)450 全高(mm)805 トラスコ品番467-6041 質量(kg)38 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/5、深型/2 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)95 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
引出し数1 ストッパーあり
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3 間口(mm)600 奥行(mm)450 全高(mm)780 トラスコ品番467-6033 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/4、深型/1 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)65 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 規格特許第4866138号登録商品 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様カギあり 質量(kg)21.4 引出し数2 ストッパーあり 引出し内寸法(mm)間口400×奥行390×深さ62
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付 トラスコ品番461-4666 材質スチール 質量(kg)102 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)100 引出し数H200 2個、H400 1個 最大積載量(kg)400 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 2個、H400 1個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1392 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1325 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1236 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1121 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1040 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0779 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-1066 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0884 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1341 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1252 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1139 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0990 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0787 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 ストッパーあり 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付 トラスコ品番461-4704 材質スチール 質量(kg)120 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)100 最大積載量(kg)400 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 4個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付 トラスコ品番461-4739 材質スチール 質量(kg)150 高さ(mm)1600 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)150 最大積載量(kg)600 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 4個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0973 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0906 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1414 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番454-5915 材質本体:スチール 高さ(mm)650~950 奥行(mm)600 間口(mm)1800 均等荷重(kg)150 材質(天板)リノリューム 昇降方式金具調整式 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し1列1段 F-1 カギあり
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 引出し数1 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付 トラスコ品番461-4712 材質スチール 質量(kg)126 高さ(mm)1600 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)100 最大積載量(kg)400 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 4個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付 トラスコ品番461-4721 材質スチール 質量(kg)144 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)150 引出し数H200 4個 最大積載量(kg)600 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 4個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付 トラスコ品番461-4674 材質スチール 質量(kg)118 高さ(mm)1600 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)100 引出し数H200 2個、H400 1個 最大積載量(kg)400 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 2個、H400 1個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付 トラスコ品番461-4682 材質スチール 質量(kg)123 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)150 引出し数H200 2個、H400 1個 最大積載量(kg)600 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 2個、H400 1個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷