6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグネット固定のため、設置が容易に行えます。マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。ウイルス飛散防止に役立ちます。シートはアルコールで拭くことができます。シートの引き出し長さを自由に調節できます。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。ウイルス飛散防止用スクリーンとして。 トラスコ品番257-4707 形状ビニールカーテン アズワン品番65-1985-16
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。 自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー 材質スチール レッド 奥行(mm)241 間口(mm)533 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41 色(本体)レッド シリンダ錠(別売)取付可 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。 トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。 キーロック搭載です。 ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可 付属品発泡ゴムシート、カギ トラスコ品番762-9931 仕上艶消し粉体塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
1台
25,980 税込28,578
当日出荷