3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定 材質ステンレス(SUS430) ねじ長さ(mm)38 ボルト穴径(Φmm)M8 適合ソケット6.3mm
1パック(12本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)