6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-9079 質量(g)190 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示 幅(mm)50 長さ(m)25 厚さ(mm)0.12 材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)190 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 質量(g)400 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)20 寸法B(mm)5 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
トラスコ品番490-0928 適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P 材質樹脂 質量(g)20
1個
449 税込494
翌日出荷