21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー 取付ねじM6×1.0 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。 材質ラバーマグネット(異方性) 奥行(mm)4
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番160-6650 シルバー 質量(g)370 耐荷重(kg)平行:6.4、垂直:120 フック固定 特性強力タイプ
1個
4,298 税込4,728
欠品中

強力磁石でビスが落ちません。 マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。 伸縮機能でビットにフィットします。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 全長(mm)19 質量(g)4.5 適合サイズ(Φmm)4.5~5.5 使用可能軸径(mm)4.5~5.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
689 税込758
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。 吸着力(N)10 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ 質量(g)30 マグネット部寸法(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ1 1196
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番242-8941 材質カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石 厚さ(mm)5.4 耐荷重(kg)垂直:10.5、平行:1.9 外径(mm)29 特性強力
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。脱磁も可能です。番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。
材質本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石 全長(mm)21 適合サイズ(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 トラスコ品番856-6667 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS 質量(g)130 2018年トラスコ掲載ページ1 1197
1本
1,298 税込1,428
欠品中

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。 種別簡易マスク 質量(g)5.5以下 粒子捕集効率(%)96(1~2μ) 機能特殊抗菌 活性炭入り
1袋(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
直径(Φmm)32 耐荷重(kg)24.9
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4 全高(mm)473 吸着力(N)800 照明定格AC100V/100W以下 口金E26 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 トラスコ品番219-8533
1台
9,598 税込10,558
当日出荷