カテゴリ

  • 機構部品(1)
    • グロメット、ゴム足(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • (8)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 信栄物産(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • エクシール(2)
  • 信和自動車工業(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO
  • ブランドをもっと見る

「当たり止め」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
扉用戸当り アオリ止め付 TRUSCO扉用戸当り アオリ止め付TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂ホワイトブロンズ
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(12件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)トラスコ品番416-2536質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCOゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)TRUSCO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。<br />バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8562質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型レンズ防曇材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8546質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCOゴーグル(通気孔付・バイザー付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。<br />バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
ライン作業台セルラインデスク用傾斜棚 TRUSCOライン作業台セルラインデスク用傾斜棚TRUSCO
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
15°に傾斜させた状態で使用することができます。 手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。 支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCOまとめ買い ウレタンクッションシールTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5シート)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。<br />高い耐久性と振動防止力があります。<br />貼り付けやすいシールタイプです。<br />まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。<br />OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2直径(Φmm)8高さ(mm)2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら