発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
色黒
特性結露防止
使用温度範囲(℃)0~60
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
電源(V)単相100
電源単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280
設定温度範囲チラー:強・中・弱
環境温度範囲(℃)25~46
作業範囲(m)半径:5.3
チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
電源(V)単相100
電源単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)
設定温度範囲チラー:強・中・弱
環境温度範囲(℃)25~46
作業範囲(m)半径:5.3~10.3
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
仕様給水しやすい投入口
トラスコ品番206-5628
セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本
質量(kg)13.8
サイズフリー
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280
定格消費電力(W)125
水槽容量(L)0.4
使用環境温度(℃)25~50
ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280
冷媒R134a
アズワン品番64-5224-84
素材ポリエステル
1式
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口
トラスコ品番206-5627
セット内容チラー1台
質量(kg)13
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280
定格消費電力(W)125
設定方式水温:3段階
水槽容量(L)0.4
使用環境温度(℃)25~50
ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280
冷媒R134a
アズワン品番64-5224-82
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
関連キーワード