普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566
全長(mm)113
電源(V)AC100
消費電力(W)4
口金E26
定格寿命(時間)50000
色温度(K)6500
光源色昼白色相当
外径(mm)69.5
配光角度(°)120
明るさ(Lm)150
電球の種類相当電球(W形):25
標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
仕様防滴仕様
材質(本体)アルミ
電球の種類LED
特殊用途防滴
関連キーワード