シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。
付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本
材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)
全長(mm)44.8
吸着力(N)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面にマグネットが付いているため、書庫の扉などにもくっつけて用紙や物入れとして使用することができます。
用途小物類や用紙入れとして。
幅(mm)384
材質/仕上スチール、マグネットシート
高さ(mm)168
関連キーワード