26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。
用途清掃業や釘や棘を扱う作業に。 材質手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿 ブラック/イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐突刺、耐切創 材質(繊維部)手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿 耐切創性1、3/C
1双
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。 ブラック サイズフリー 質量(g)70 トラスコ品番303-1501 適合部位手首用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業 材質繊維部:ナイロン 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) ゲージ数13
1双ほか
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。 綿100%の手袋で吸汗性に優れています。 薄手のため、細かい作業に最適です。
機能吸汗性 トラスコ品番217-2861 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
299 税込329
当日出荷

すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。 7ゲージ・2本編です。
トラスコ品番123-5117 厚さ(mm)2 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
279 税込307
当日出荷

10双入のお買い得パックです。薄手のため、細かい作業に最適です。すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
トラスコ品番521-4476 材質繊維部:綿100%、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.5 ホワイト サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.5 ゲージ数10
1袋(10双)
2,698 税込2,968
欠品中

防振材に緩衝効果の最も優れたNBR(ゴム)管を採用。機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に間接部をさけて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造にしています。
用途グラインダーなど振動作業に。 機能防振 イエロー/ベージュ 全長(cm)24 トラスコ品番123-5591 質量(g)150 入数(双)1 本体質量(g)60 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 材質(甲)合成皮革 材質(掌側)牛本革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。 トラスコ品番856-7497 材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100% 厚さ(mm)2.8 生成 サイズフリー 全長(cm)35 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 瞬間耐熱温度(℃)800
1双
22,980 税込25,278
当日出荷

ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。布ケース付きで製品を保護できます。ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。 付属品携帯用ストラップ トラスコ品番701-2230 材質ABS樹脂 幅(mm)117.6 高さ(mm)38.5 奥行(mm)38
1個
3,429 税込3,772
欠品中

手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。
用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。 仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリング トラスコ品番382-0198 セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2 材質本体:プラスティック 幅(mm)38 ブラウン 高さ(mm)95 タイプ屋内 種類特定小電力 奥行(mm)19 チャンネル数20 アンテナサイズ(mm)20 機能グループトーク有 通信方式単信 距離(km)0.1(市街地通話)、1(郊外通話) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300 アンテナ方式固定式
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります。ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋として トラスコ品番257-8173 材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン ブラック サイズフリー 規格EN388 2016 機能耐突刺、耐切創 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン 手のひらまわり(cm)22 色(手首部)ブラック ゲージ数10 耐切創性B
1双
17,980 税込19,778
当日出荷

耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。 材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード) 厚さ(mm)約1.5 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐熱 材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り) 耐切創性3/D EN388規格2016規格:4D
1双
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途建築・土木・鉄鋼・機械。 トラスコ品番123-5371 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 本体質量(g)110
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。 トラスコ品番273-5423 厚さ(mm)2.0 質量(g)70 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

8ゲージ編みのため、保護性・フィット性に優れています。吸油性、吸汗性に優れています。
用途一般作業。 機能吸油性、吸汗性 トラスコ品番356-5831 厚さ(mm)3
1ダース(12双)
889 税込978
欠品中

厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8431 厚さ(mm)1.7(±0.1) 質量(g)320 タイプ3本指 本体質量(g)46/片手
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂 ホワイト 規格EN388 2016:3241A 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ウレタン樹脂 コーティング手のひら 材質(繊維部)高強力ポリエチレン ゲージ数13 耐切創性2/A
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)約1 ネイビー ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網目が細かく、フィット感や保護性に優れています。 シノ糸を使用しているため柔らかく保温性に優れてます。
トラスコ品番482-1289 厚さ(mm)2.5 機能フィット感・保温 色(手首部)
1組(10双)
689 税込758
当日出荷

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。 生成 サイズフリー 全長(cm)35 トラスコ品番856-7496 材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿 厚さ(mm)3.6 質量(g)465 入数(双)1 中指長(cm)7 耐熱温度(℃)(素材瞬間)800 手のひらまわり(cm)31 瞬間耐熱温度(℃)800 2018年トラスコ掲載ページ6 0836
1双
22,980 税込25,278
当日出荷

内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。 クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。 縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。 親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番207-0698 厚さ(mm)6 質量(g)240 アズワン品番64-8553-73
1双
3,298 税込3,628
当日出荷

難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。 トラスコ品番207-1923 厚さ(mm)2 質量(g)50 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)レッド アズワン品番64-8408-57 滑り止め効果あり
1双
1,098 税込1,208
翌日出荷

アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。 トラスコ品番557-9194 材質CYGUS[[R上]] 厚さ(mm)約1 ブラック サイズM/L兼用 規格EN388 2016 機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線 全長(cm)21 中指長(cm)7 材質(繊維部)CYGUS(R) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10 耐切創性X/B EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷

防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。 長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。 長い袖口が前腕部を保護します。
用途精密作業、検査、組立作業 材質ナイロン100% 厚さ(mm)0.8 材質/仕上ナイロン100% ホワイト 入数(双)10 機能低発塵性 ゲージ数15 指タイプ指あり
1セット(10袋)
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)