手甲ガード付き耐切創手袋TRUSCO当日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.2~1.8色グレー/ブルーサイズL規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気全長(cm)25.3中指長(cm)8.5材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー手のひらまわり(cm)22.9色(手首部)グレーゲージ数15耐切創性X/C