高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
厚さ(mm)2.2
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(繊維部)アラミド繊維
滑り止め効果なし
抗菌加工を施したインナー手袋です。抗菌試験JIS-L-1902にて、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌の検査を行ってます。抗菌作用が、インナー手袋内の汗から出る臭いを抑制します。ポリエステル製でスムーズな装着感です。指先から手首までしっかりフィットします。
用途電気電子部品製造業。手あれ防止。ウイルス対策用手袋として。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.7
色白
ゲージ数13
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
指先感覚にも優れたフィット性の高い薄手タイプで、作業性に優れています。
手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。
用途工場内での軽作業
清掃作業
農作業、園芸
滑り止め効果あり
手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。
手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
用途自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。
入数(枚)2
入数(双)1
機能耐油性、グリップ性
滑り止め効果あり
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業
厚さ(mm)約1.2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
耐久性に優れた厚手タイプです。
肌触りが良く、スムーズな着脱を可能にする裏植毛付きです。
抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。
手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
用途工場内での軽作業清掃作業農作業、園芸洗濯
仕様裏毛(裏地)あり
材質(表)塩化ビニール樹脂
滑り止め効果あり
ポリエステル繊維のため、装着時にスムーズにつけることが可能な手袋です。
肌ざわりもサラッとしており、長時間の使用時の不快感を軽減します。
用途電気整備等の工事現場。
精密機器、自動車部品の組立。
製品検査。
インナー用など。
トラスコ品番207-2782
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ポリエステル:約100%
色ホワイト
サイズフリー
質量(g)200
全長(cm)23.0
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)17.0
色(手首部)黄
ゲージ数13
アズワン品番64-8493-22
1組(10双)
¥679
税込¥747
当日出荷
キャンバス生地に中綿をいれ、ケブラー[[RD]]糸を使用した耐熱用のミトンです。全長を長めにして手首より上までしっかりカバーできる長さにしてます。親指と人差し指の間には当てを付けており耐久性も作業性も優れたミトンです。汚れたら、洗って繰り返し使用可能です。天板の重みがあるものも安定して持てます。
用途キャンプなどアウトドアでの使用に。オーブンなどを扱うシーンで。
トラスコ品番256-6765
材質表面:帆布、中:綿100%、糸:ケブラー[[RD]]糸
厚さ(mm)9
色ネイビー
サイズフリー
全長(cm)32
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)素材:260
手のひらまわり(cm)12
アズワン品番65-1987-43
滑り止め効果なし
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。
2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。
人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。
リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。
厚さ(mm)3.5
材質(すべり止め)ラテックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル
滑り止め効果ラテックス
EN388規格3434E(2016)
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。
材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン
色ブラック
厚さ(mm)2.0
滑り止め効果〇
入数(双)1
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番207-1923
厚さ(mm)2
質量(g)50
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)レッド
アズワン品番64-8408-57
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚手の軍手にすべり止めを付けています。
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
用途軽作業・運搬・梱包作業用。
厚さ(mm)5
入数(双)12
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388(2003)
サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。
材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維
色水色
規格EN388 2016
機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維
ゲージ数13
耐切創性X/A
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。
360度通気し、快適な着け心地です。
人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。
高い耐切創性を誇ります。
摩擦に強く、長持ちします。
手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
仕様手甲ガード付
厚さ(mm)1.2~1.8
規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
色(手首部)グレー
EN388規格EN388(4X43CP)
こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。
用途運輸・物流業、土木・建設業などに
材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴム
色ブルー
材質(すべり止め)あり
ゲージ数10
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
材質/仕上ナイロン
材質(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)1
色グレー
厚さ(mm)0.6
ゲージ数15
表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω
滑り止め効果指先のみ
縫い目がないため発塵しにくいスムス手袋です。
伸縮性が抜群で手にしっかりフィットし、装着感が良好で作業性にも優れています。
指先部分をカットしてもほつれにくい手袋です。
厚みがあり、耐摩耗性に優れています。
用途製品検査、機械操作、梱包、包装作業に。
材質/仕上ナイロン、ポリウレタン
色ホワイト
厚さ(mm)0.8
指マチ無し
滑り止め効果無し
機能耐摩耗性
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)0.6
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン
表面抵抗値(Ω)10e^4~6
抵抗値繊維部 10e^4~6Ω
滑り止め効果手のひら
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)0.6
機能静電気防止
材質(繊維部)ナイロン
表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω
滑り止め効果なし
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番206-4684
厚さ(mm)2.5
質量(g)70
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
アズワン品番64-8713-24
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり
1双
¥819
税込¥901
当日出荷
ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。
樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。
手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです。
すべり止め付でグリップ力に優れています。
用途一般作業。
重作業。
各種訓練。
トラスコ品番207-1973
厚さ(mm)2
質量(g)590
タイプすべり止め付
色(手首部)黄色
アズワン品番64-8686-20
1組(10双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。
クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。
縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。
親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番207-0698
厚さ(mm)6
質量(g)240
アズワン品番64-8553-73
1双
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)10
材質/仕上繊維部:ナイロン100%
色グレー
厚さ(mm)0.6
ゲージ数15
表面抵抗値(Ω)10e^4~6
滑り止め効果手のひら
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)10
材質/仕上繊維部:ナイロン100%
色グレー
厚さ(mm)0.6
ゲージ数15
表面抵抗値(Ω)10e^4~6
滑り止め効果指先のみ
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)0.6
機能静電気防止
材質(繊維部)ナイロン100%
表面抵抗値(Ω)10e^4~6
滑り止め効果なし
RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
用途一般作業。
厚さ(mm)1.5
入数(双)10
滑り止め効果すべり止め付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途食品加工、手先の細かい作業に。
機械部品の組み立てなどの油作業用。
全長(cm)23
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
厚さ(mm)0.08
機能耐薬品・耐油
粉有無粉無
入数(枚)100
一般的な混紡軍手の女性向けサイズの商品です。
男性で手の小さい方にもお勧めです。
ポリエステル、綿配合の肌触りの良い軍手です。
用途一般作業。運搬作業。土木建築。機械操作。
トラスコ品番206-8364
厚さ(mm)2.1
色(手首部)ピンク
アズワン品番64-8723-06
素材ポリエステル:約60%、綿:約35%、その他:約5%
1袋(10双)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

綿特日本一軍手 10ゲージ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です。
編み目が細かい分フィット感があり、繊細な作業にも適しています。
1ダースあたりの目付が約600gあり、薄手で作業性を確保しながら、比較的耐久性もある軍手です。
用途一般作業。
下履き用手袋として。
細かな作業をする時に。
トラスコ品番206-8333
厚さ(mm)1.5
機能耐久性
糸本数(本)2
色(手首部)黄
アズワン品番64-8564-03
1組(10双)
¥539
税込¥593
当日出荷
つかみやすいハイグリップタイプです。特殊加工により静電気を防止します。指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
厚さ(mm)0.09±0.03
表面抵抗値(Ω)10[[の11乗]]
色付の手袋です。
作業工程ごとに分けて使用することが可能です。
用途一般作業。グループ分けでの作業現場で。
厚さ(mm)2
ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。
樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。
用途一般作業に。
重作業に。
各種訓練に。
トラスコ品番207-1972
厚さ(mm)2
入数(双)10
機能耐久性
色(手首部)黄
アズワン品番64-8578-15
1組(10双)
¥839
税込¥923
当日出荷
つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。
仕様伸び率:750%以上
トラスコ品番195-1329
長さ(mm)70±5
材質/仕上天然ゴム
サイズS
直径(Φmm)15.3
質量(g)130
肉厚(mm)0.09±0.03
入数(双)300
表面抵抗値(Ω)10
抵抗値10^11Ω
アズワン品番64-8746-96
伸長率(%)750以上
1袋(300個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
タイプ万能タイプ
種類刷毛
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー
材質(毛)化繊
適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇
主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用
毛色白色
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
関連キーワード