薄手の軍手です。工業での機械操作・各種一般作業に最適。
トラスコ品番217-2844
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿100%
1袋(5双)
¥809
税込¥890
当日出荷
洗練された純綿を使用した最高級軍手。ピッタリフィットで長時間作業も快適。綿100%ですから静電気を起こしません。化繊の手袋に比べ滑りにくいです(若干の汗の吸収で一層滑りにくくなります)。
用途あらゆる作業に。
トラスコ品番123-4943
材質綿100%
色生成
質量(g)780
入数(双)12
全長(cm)22
糸本数(本)5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
1ダース(12双)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。
色ホワイト
耐溶剤性有機溶剤全般
材質表:ポリウレタン、裏:綿
仕様裏地付
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
材質(表)ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ6 0631
使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
トラスコ品番837-1264
厚さ(mm)1.2(±0.1)
質量(g)280
2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
10組入りのお買い得パックです。薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め仕様です。
用途一般作業。
トラスコ品番521-4477
材質繊維部:綿100%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)22.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20.5
ゲージ数10
1袋(50双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
仕様裏毛(裏地)あり
種別中厚手
厚さ(mm)0.35
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
全長(cm)33
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
滑り止め効果あり
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。
全長(cm)30
仕様植毛付
厚さ(mm)0.33
タイプ薄手
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性
材質(裏)綿植毛
材質(表)ニトリルゴム
耐溶剤性石油系溶剤
洗濯ができます。脱着しやすいソフトタイプ。綿100%ですので、静電気を発生させません。床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。熱を発するものに触れても、融着しません。
用途板金製品の取り扱い作業に!。手先の必要な軽作業に!
サイズフリー
色ホワイト
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)26
中指長(cm)9
質量(g)60
トラスコ品番273-5440
材質綿100%綿帆布
入数(双)1
本体質量(g)60
機能静電気防止
1双
¥469
税込¥516
当日出荷
高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。
材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿
厚さ(mm)3.6
色ブラック
サイズフリー
中指長(cm)9.5
耐熱温度(℃)300/12秒
手のひらまわり(cm)27
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。
機能吸汗性
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿100%
8ゲージ編みのため、保護性・フィット性に優れています。吸油性、吸汗性に優れています。
用途一般作業。
機能吸油性、吸汗性
トラスコ品番356-5831
厚さ(mm)3
1ダース(12双)
¥879
税込¥967
当日出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。
抗菌防臭加工を施しています。
耐摩耗性・耐突き刺し性にも優れています。
特殊配合で柔らかく使用感・作業性に優れます。
用途非鉄金属業。
化学工業。
印刷業。
小売業。
サービス業(ガソリンスタンドなど)。
汗、油の吸収性に優れています。
網目が細かく、フィット感に優れております。
手首部分は熱処理加工しております。
用途一般作業。
機能吸汗・吸油
トラスコ品番489-4642
厚さ(mm)3
色(手首部)青
1組(100双)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)3.3
色シルバー
入数(双)1
中指長(cm)-
耐熱温度(℃)200/11秒
手のひらまわり(cm)33
気になるゴムの臭いを抑えています。
デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。
着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
用途一般作業。
厚さ(mm)1.5
入数(双)10
滑り止め効果すべり止め付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、グリップ性に優れます。
独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
ロングタイプで袖口までしっかりガードします。
用途機械工業、鋼鉄業。
水産・水産加工業。
建築、土木、農作業。
材質(裏)綿(シームレス)
材質(表)塩化ビニール
耐油性、グリップ性に優れます。
独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
用途機械工業、鋼鉄業。
水産・水産加工業。
建築、土木、農作業。
材質(裏)綿(シームレス)
材質(表)塩化ビニール
耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。
フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
厚さ(mm)1.4
色グレー
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
指マチなし
手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。
素材がやわらかいので作業性に富んでいます。
全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。
入数(双)1
トラスコ品番116-1319
材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)平部:6.0
色オレンジ/イエロー
サイズフリー
質量(g)171
全長(cm)30
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性3
1双
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。
手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。
サイズL
手のひらまわり(cm)27
中指長(cm)9.5
厚さ(mm)3.6(手のひら)
材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。
トラスコ品番394-7521
厚さ(mm)3.0
質量(g)110
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
薄手のため、細かい作業に最適です。
機能吸汗性
トラスコ品番217-2861
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)天然ゴム
1双
¥279
税込¥307
当日出荷
吸油性、吸汗性に優れています。
Sサイズですので小さな手の方にもご使用いただけます。
手首部分は熱処理加工しております。
用途一般作業
機能吸油性、吸汗性
トラスコ品番768-3243
厚さ(mm)3
色(手首部)黄
1セット(10双)
¥669
税込¥736
当日出荷
環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。
材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)約0.7
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手の平コート
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)
機能耐熱
材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル100%
耐熱温度(℃)(素材)500
手のひらまわり(cm)29
材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%
クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番207-1923
厚さ(mm)2
質量(g)50
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)レッド
アズワン品番64-8408-57
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
耐久性に優れた厚手タイプです。
肌触りが良く、スムーズな着脱を可能にする裏植毛付きです。
抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。
手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
用途工場内での軽作業清掃作業農作業、園芸洗濯
仕様裏毛(裏地)あり
材質(表)塩化ビニール樹脂
滑り止め効果あり
釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。
用途清掃業や釘や棘を扱う作業に。
材質手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿
色ブラック/イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐突刺、耐切創
材質(繊維部)手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿
耐切創性1、3/C
10双入のお買い得パックです。薄手のため、細かい作業に最適です。すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
トラスコ品番521-4476
材質繊維部:綿100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
サイズL
全長(cm)22.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20.5
ゲージ数10
1袋(10双)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャンバス生地に中綿をいれ、ケブラー[[RD]]糸を使用した耐熱用のミトンです。全長を長めにして手首より上までしっかりカバーできる長さにしてます。親指と人差し指の間には当てを付けており耐久性も作業性も優れたミトンです。汚れたら、洗って繰り返し使用可能です。天板の重みがあるものも安定して持てます。
用途キャンプなどアウトドアでの使用に。オーブンなどを扱うシーンで。
トラスコ品番256-6765
材質表面:帆布、中:綿100%、糸:ケブラー[[RD]]糸
厚さ(mm)9
色ネイビー
サイズフリー
全長(cm)32
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)素材:260
手のひらまわり(cm)12
アズワン品番65-1987-43
滑り止め効果なし
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
綿を含んだ糸と細かな編み目でフィット感に優れています。
10ゲージ薄手タイプで、細かな作業にも最適です。
用途一般作業
トラスコ品番768-3235
厚さ(mm)2.5
機能フィット感
色(手首部)紺
1セット(10双)
¥659
税込¥725
当日出荷
10双まとめ買いのお買い得パックです。手荒れの原因の1つとされているタンパク質のほとんどを分解除去し、ゴムの臭いも抑えています。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
厚さ(mm)0.20
全長(cm)30.0
滑り止め効果あり
食品衛生法適合品
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。
サイズL
全長(cm)40
手のひらまわり(cm)29
中指長(cm)10
厚さ(mm)3.3
質量(g)248
トラスコ品番328-6991
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿
入数(双)1
機能遮熱・耐熱
耐熱温度(℃)(素材)200/11秒
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。
フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
厚さ(mm)1.4
機能耐切創
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
滑り止め効果あり
関連キーワード
1
2
次へ