こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%
材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止・伸縮性
コーティング指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
指先のみウレタン樹脂コートを施し、フィット感を損なわずまたすべり止め効果に優れます。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
色ホワイト
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性
コーティング指先コート
左右区別左右兼用
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
材質/仕上ナイロン
材質(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)1
色グレー
厚さ(mm)0.6
ゲージ数15
表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω
滑り止め効果指先のみ
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)10
材質/仕上繊維部:ナイロン100%
色グレー
厚さ(mm)0.6
ゲージ数15
表面抵抗値(Ω)10e^4~6
滑り止め効果指先のみ
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業
材質繊維部:ナイロン
色白
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
ゲージ数13
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
肌触りの良いナイロン編みです。手袋の手の平側にウレタン樹脂をコーティングしているので柔らかで且つムレにくく、長時間の作業も快適です。伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。指先を使う細かな作業に適しています。長繊維のナイロンを使用していますので、手袋からのホコリが少なくクリーンな作業にも適しています。サニタイズ加工による抗菌機能
用途農作業・ガーデニングや草取り・精密作業に
厚さ(mm)0.9
色青
ゲージ数15
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂
色ホワイト
規格EN388 2016:3241A
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
コーティング手のひら
材質(繊維部)高強力ポリエチレン
ゲージ数13
耐切創性2/A
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル
厚さ(mm)1
ゲージ数18
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業
材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
材質/仕上カーボン/ナイロン
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング指先コート
ゲージ数13
抵抗値(Ω)106~8
関連キーワード