耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業
厚さ(mm)約1.2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
厚さ(mm)約0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業
厚さ(mm)約0.9
規格EN388 2016:3441B
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン
滑り止め効果あり
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
仕様食品衛生法適合品、左右兼用、粉なし
質量(g)652
2018年トラスコ掲載ページ6 0657
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。
材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%
色ホワイト
規格EN388 2016
機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
厚さ(mm)約0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。
トラスコ品番557-9194
材質CYGUS[[R上]]
厚さ(mm)約1
色ブラック
サイズM/L兼用
規格EN388 2016
機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線
全長(cm)21
中指長(cm)7
材質(繊維部)CYGUS(R)
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数10
耐切創性X/B
EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード