「手袋 綿 ロング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。程よい締め付け感があり、ずれにくいです。
用途一般作業、重作業に。
トラスコ品番836-4769
厚さ(mm)2.1
素材綿、ポリエステル
質量(g/ダース)900
2018年トラスコ掲載ページ6 0507
1セット(10双)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。手首までしっかりフィットするロングタイプです。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。
用途組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(枚)10
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
耐油性、グリップ性に優れます。
独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
ロングタイプで袖口までしっかりガードします。
用途機械工業、鋼鉄業。
水産・水産加工業。
建築、土木、農作業。
材質(裏)綿(シームレス)
材質(表)塩化ビニール
耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。
フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
厚さ(mm)1.4
機能耐切創
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
滑り止め効果あり
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)3.3
色シルバー
入数(双)1
中指長(cm)-
耐熱温度(℃)200/11秒
手のひらまわり(cm)33
手首部分の7cmのゴム編みをあとづけにし、圧迫感をなくしました。綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。汗の吸収に優れています。
用途一般作業。
トラスコ品番421-9937
材質綿100%
色生成
質量(g)1000
入数(双)12
機能静電気防止・吸汗
全長(cm)25
糸本数(本)7本編
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
1ダース(12双)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
色シルバー
耐熱温度(℃)200
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革
厚さ(mm)3.3
入数(双)1
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)29
関連キーワード