6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)指先タイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。 手の形や手の動きに柔軟にフィットします。 濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。 自動車、バイクのメンテナンス。 ホワイト 材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革 厚さ(mm)0.4 入数(双)1 袖口仕様マジック式
1双
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)手の平タイプ
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-8997 質量(kg)7.1 セット商品数19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷

指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります。ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋として トラスコ品番257-8173 材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン ブラック サイズフリー 規格EN388 2016 機能耐突刺、耐切創 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン 手のひらまわり(cm)22 色(手首部)ブラック ゲージ数10 耐切創性B
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

適度に柔らかく、簡単に施工できるため作業性が抜群です。手や手袋にべたつきが残らず、対象物によくつきます。
用途電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど。 付属品顔料 トラスコ品番689-6759 セット内容ポリブデン樹脂 材質炭酸カルシウム ダークグレー 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1個
660 税込726
当日出荷