「折りたたみ作業台」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。
材質本体:スチール
色ダークグレー
均等荷重(kg)200
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番194-8985
アズワン品番64-8771-80
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番194-8986
アズワン品番64-8771-81
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番194-8984
アズワン品番64-8771-79
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。
バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。
高さ(mm)740
間口(mm)1800
材質(天板)リノリューム張り
均等耐荷重(kg)100
芯材テクセル(ポリプロピレン)
材質(脚部)アルミ
アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番194-8987
適合機種WDT-50、WDT-75、WDT-100
材質アルミ合金
材質/仕上アルミ合金
アズワン品番64-8771-82
1式
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
脚部は折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。ライトバンにも収納できるコンパクト設計。
用途現場作業時用
トラスコ品番279-9693
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用流体空気
関連キーワード