荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
車輪径(Φmm)75
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1062
メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。
トラスコ品番818-7016
材質(マット)塩化ビニール
質量(kg)14.6
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145
キャスター(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(キャスター)スチール
均等荷重(kg)150/(上段)50、(下段)100
床面高さ(mm)145
荷台寸法(mm)740×480
下段高さ(mm)145
上段高さ(mm)750
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール、(表面処理)粉体塗装
特性省音、2段
適合ストッパー100NKB、100NS
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。
簡単操作で2段目の天板を設置することができます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170
荷台寸法(幅)(mm)468
上段高さ(mm)767
ハンドル高さ(mm)860
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
材質(ホイール)スチール
適合ストッパーTP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード