「折り曲げ金物」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状43型Lタイプ
トラスコ品番482-0894
材質スチール
質量(g)129
穴径(Φmm)9
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)52
幅W(mm)43
長さL1(mm)88
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
高さ(mm)1504
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1504
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)100
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
トラスコ品番503-8901
質量(kg)23.9
高さ(mm)2104
奥行(mm)315
間口(mm)890
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)2104
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
均等耐荷重(kg/段)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
高さ(mm)1804
耐荷重(kg/段)100
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)100
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
高さ(mm)1204
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)100
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1204
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)100
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
材質(本体)スチール
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)100
関連キーワード