レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
ワンタッチで折りたためる棚受けです。
用途作業台・テーブルの棚受けとして。
付属品木ネジ3本
材質スチール
耐荷重(kg)40、(2本)40
ねじ穴(Φmm)4.5
A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン
色ブラック
サイズA4
高さ(mm)1605
奥行(mm)560
キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
収納寸法・奥行(mm)40
関連キーワード