やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
長さ(m)30
色ブルー
トラスコ品番765-1937
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
使用流体水
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。
材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)
カバーなし
キャスターなし
2018年トラスコ掲載ページ9 1290
巻取形式手動
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)10
適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)
材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)
色クリア
タイプタイヤ巻
使用温度範囲(℃)-10~70
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
トラスコ品番256-7994
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.195
許容荷重(kg)5
高さ(mm)78
径(Φmm)6
奥行(mm)90
間口(mm)99
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
梱包数32個
径(mm)Φ6
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
トラスコ品番689-0850
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)78
奥行(mm)90
間口(mm)99
最大積載量(kg)5
1個
¥2,477
税込¥2,725
当日出荷
関連キーワード