SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ2 0514
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)ステンレス
耐熱温度(℃)250
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)50
材質(センターピン)樹脂(POM)
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
材質(ボール)スチール、焼入れ
耐熱温度(℃)250
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
関連キーワード