「指サック 手袋」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%
材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止・伸縮性
コーティング指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
色ホワイト
厚さ(mm)0.6
仕様クリーンパック仕様
材質/仕上ナイロン100%
入数(双)10
機能伸縮性
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
つかみやすいハイグリップタイプです。特殊加工により静電気を防止します。指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
厚さ(mm)0.09±0.03
表面抵抗値(Ω)10[[の11乗]]
つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。
仕様伸び率:750%以上
トラスコ品番195-1329
長さ(mm)70±5
材質/仕上天然ゴム
サイズS
直径(Φmm)15.3
質量(g)130
肉厚(mm)0.09±0.03
入数(双)300
表面抵抗値(Ω)10
抵抗値10^11Ω
アズワン品番64-8746-96
伸長率(%)750以上
1袋(300個)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
関連キーワード