1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は3点でしっかりつかむ形状になっています。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットな2枚のパネルをスポット溶接するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)12 全長(mm)200 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7912 質量(g)560 口幅(mm)70 最大締圧力(kN)5.0 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)56
1丁
3,698 税込4,068
取扱い終了