横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
特殊振れ止め金具が金属製のため、高い強度を保ちます。
ドライバーと付属のスパナで組み立て簡単。
色ネオグレー
トラスコ品番302-0614
セット内容浅型棚(金具付)81A×1枚、キャスター付柱×4本、ハンドル(取付金具付)×1本
質量(kg)7.9
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
高さ(mm)1804
耐荷重(kg/段)100
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)100
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
高さ(mm)1204
外寸法・高さ(mm)1204
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
高さ(mm)1504
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1504
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
色グレー
高さ(mm)2104
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)2104
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)100
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。
仕様間口用
付属品ABS樹脂製スリーブ2組
トラスコ品番256-6010
長さ(mm)1800
質量(kg)1.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3
均等荷重(kg)30/段
仕様組立式
高さ(mm)50(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)80/台
組立時間1人30分
棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
表面・裏面両面使えます。
付属品振れ止め取付金具(4個)
材質SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード