「排水用ホース」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内径(mm)50
外径(mm)52.5
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用圧力(MPa)0.4
低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
用途各種送排水作業に
内径×外径(Φmm)50×52.5
長さ(m)100
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
質量(kg)25
内径(Φmm)50
使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)52.5
1巻
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色ライトグレー
仕様ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番149-5745
材質/仕上熱可塑性エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
外径B(Φmm)20
外径A(Φmm)20
適合パイプ外径(Φmm)16
適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。
付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
トラスコ品番594-5819
電源(V)三相200
タンク容量(L)4
口数1
首振あり
電源コード(m)なし
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
本体寸法(mm)幅400
消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69
標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
仕様給水しやすい投入口
トラスコ品番206-5628
セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本
質量(kg)13.8
サイズフリー
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280
定格消費電力(W)125
水槽容量(L)0.4
使用環境温度(℃)25~50
ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280
冷媒R134a
アズワン品番64-5224-84
素材ポリエステル
1式
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口
トラスコ品番206-5627
セット内容チラー1台
質量(kg)13
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280
定格消費電力(W)125
設定方式水温:3段階
水槽容量(L)0.4
使用環境温度(℃)25~50
ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280
冷媒R134a
アズワン品番64-5224-82
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。
付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
トラスコ品番594-5821
電源(V)三相200
タンク容量(L)4
口数1
首振なし
電源コード(m)なし
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
本体寸法(mm)幅400
消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69
標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
排熱ダクト有無あり
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
関連キーワード