9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
用途塗装、接着剤の塗布。 材質(柄)木 材質(毛)アクリル樹脂繊維
1セット(5本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)20 寸法B(mm)5 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途油性塗料、接着剤の塗布用。 形状 全長(mm)205 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性塗料、接着剤の塗布用 玉厚(mm)4
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。 材質ポリエステル ブラック
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。 刷毛幅(mm)80 毛丈(mm)45 玉厚(mm)26 トラスコ品番833-8523 全長(mm)340 質量(g)73 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)牛毛 主な用途掃除用 毛色黒色 2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。 材質毛:豚毛(重慶)、柄:木 毛材豚毛 入数(本)100/パック
1本
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 規格合板:JAS規格 接着耐久性1類
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に。 材質毛:豚毛(重慶)、柄:木 毛材豚毛 入数(本)100/パック
1本
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)