「接着剤 水性」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ7 0215
毛丈(mm)13
適合塗料水性塗料、水性接着剤専用
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)35
芯径(mm)3
材質(ローラー部)ウレタン
種類ローラー
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
主な用途万能用(多用途)
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
主な用途万能用(多用途)
PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。
誰にでも使いやすい塗料皿です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。
材質ポリプロピレン(PP)
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
サイズスモール
種類ローラーセット
毛丈(mm)15
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)42
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)15
サイズスモール
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)42
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。
耐久性に優れた万能ローラーです。
万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、接着剤の塗装に
トラスコ品番764-4884
セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)、ローラー皿(TPT175)
質量(g)615(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、接着剤の塗装に
トラスコ品番764-4876
セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)
質量(g)295
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
先端が交換できます。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
毛丈(mm)13
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(柄部)スチール
ローラーサイズ(mm)100
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
芯材PP
材質(スペア部)ポリプロピレン(PP)
4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
トラスコ品番366-1911
セット内容スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)
質量(g)750(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)14
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)7
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)、ローラー皿(TPT175)
トラスコ品番402-7221
サイズミドル
質量(g)510(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)7
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
ローラーサイズ(inch)7
トラスコ品番402-7213
セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)
サイズミドル
質量(g)230
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
仕様ダスター用
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)豚毛
主な用途油性用
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収
対応オイル
仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル
材質/仕上ポリプロピレン100%
サイズ(mm)500×500×4
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途仕上用
ローラー径(Φmm)20
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。
3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
色黒
材質粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)120
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
規格品UL規格品
収縮温度90℃
収縮率(%)(内径)60以上
耐電圧(V)600
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)28
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)20
毛材パキン毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。
材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)280
幅(mm)230
色砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材アランダム砥粒
適合材車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤合成樹脂
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質酸化アルミニウム
高さ(mm)185
質量(kg)2.1
間口(mm)100
防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎
主な用途防水用
ローラー径(Φmm)25
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度のステイン系塗料に最適です。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)23
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)20
速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。
トラスコ品番678-3106
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
色淡黄白色
容量(mL)420
塗布面積(m2)標準:4
標準重ね塗り回数(回)1~3
接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。
加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。
トラスコ品番819-1738
材質(基材)アルミシート
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~40
粘着力(N/10mm)37.6
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)6×40
材質(軸)スチール
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)40
適合材ステンレス
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
関連キーワード