「換気扇フィルター ミシン目」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm)30 仕様ホルダー付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。 材質難燃ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ3 0420
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)